• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T-Griff 9 mm

Artikel-Nr.: 104M 9mm
Netto: 16,06 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 104M 9mm
    EAN / GTIN 4991644210046
    Herstellernummer 104M 9mm
    L-Nummer L60050 10264

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Länge: 250 mm
    D1: 14 mm
    Länge: 12 mm
    T-Griff
    Abtrieb 9 mm
    Innensechskant
    Oberfläche: verchromt
    Material: Chrom Molybdän

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb